pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04405 POLYPACT RIM 3P + COLLEGAMENTO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A

  • Lunghezza - 440 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481870650

Codice prodotto

SNRLVS04405

Cod. produttore

LVS04405

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

800 A

Lunghezza:

440 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

35 mm

Larghezza in numero di moduli:

650

Sezione:

300 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Nero

Tensione nominale di picco:

8 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

85 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

50 kA