SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04336 Schermo H L850 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm
Colore - Bianco
Larghezza - 850 mm
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Numero RAL - 9003
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481883803
Codice prodotto
SNRLVS04336
Cod. produttore
LVS04336
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
850 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


