pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04229 20 PRESE DI TENSIONE M10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04229 20 PRESE DI TENSIONE M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 0.84 mm

  • Altezza - 9.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430042297

Codice prodotto

SNRLVS04229

Cod. produttore

LVS04229

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

17.5 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

0.84 mm

Altezza:

9.5 mm

20 Prese di tensione M10. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: presa di tensione - applicazione prodotto: sbarra - categoria accessori: accessorio sbarre. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni diquadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....