SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04206 SUPPORTO DI FISSAGGIO GUIDA DIN H15 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 0 mm
Altezza - 15 mm
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430042068
Codice prodotto
SNRLVS04206
Cod. produttore
LVS04206
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
0 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
15 mm
Supporto di fissaggio guida DIN per cassetta G H15. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: supporto - categoria accessori: accessorio per l'installazione. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilitàe continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....