SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04117 Powerclip 250A 3P L1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 250 A
Modello - Piatta
Lunghezza - 1400 mm
Superficie - Non trattato
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430041177
Codice prodotto
SNRLVS04117
Cod. produttore
LVS04117
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
250 A
Modello:
Piatta
Lunghezza:
1400 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Barra di rame Schneider Electric tipo/modello POWERCLIP 250A 3P L1400


