pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03697 PIASTRA DI FRONTALE NS800/1600 3P FISSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 325 mm

  • Altezza - 550 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481866370

Codice prodotto

SNRLVS03697

Cod. produttore

LVS03697

Produttore

SNR

Larghezza:

325 mm

Altezza:

550 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

2000 mm

Numero di unità rack:

11

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Pannello frontale per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS03697 - PIASTRA DI FRONTALE NS800 1600 3P FISSO