SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03620 PIASTRA FRONTALE 3-4INS250 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481872517
Codice prodotto
SNRLVS03620
Cod. produttore
LVS03620
Produttore
SNR
Larghezza:
500 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
650 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
2000 mm
Numero di unità rack:
5
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello frontale per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA FRONTALE 3-4INS250 V