SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03569 Piastra di fondo univ. per armadi P L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3303430035695
Codice prodotto
SNRLVS03569
Cod. produttore
LVS03569
Produttore
SNR
Prisma, Sistema P, Piastra di fondo, 36moduli, L = 660mm. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra posteriore - categoria accessori: accessorio per l'installazione - descrizione piastra di montaggio: piana. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


