SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03453 Piastra di fondo NS630 H 3P rim/est


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Larghezza - 650 mm
Perforata - no
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481874382
Codice prodotto
SNRLVS03453
Cod. produttore
LVS03453
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Larghezza:
650 mm
Perforata:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA DI FONDO NS630 H 3P RIM EST