pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03430 P.FONDO T.PACT P.SET G L600-850 250-630A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606486814710

Codice prodotto

SNRLVS03430

Cod. produttore

LVS03430

Produttore

SNR

PrismaSeT G Mounting Plate for Transfer Pact 250A, 3P/4P. Type of Mounting plate is plain plate. Number of device per horizontal rows is 1, with vertical 11 modules. To be part of a PrismaSeT G vertical Fixed front plate. for floor-standing enclosure - width 650/850 mm & depth 200 mm. Mounting Plate made with Epoxy powder coat treated sheet steel. matt/textured surface finition with white (RAL 9003). Ambient air temperature for operation is from 25 to 55 °C conforming to IEC 61439-1/ IEC 61439-2.