pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03428 Piastra di fondo comm NS-INS 250 V rot

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03428 Piastra di fondo comm NS-INS 250 V rot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 289 mm

  • Larghezza - 536 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481874351

Codice prodotto

SNRLVS03428

Cod. produttore

LVS03428

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

289 mm

Larghezza:

536 mm

Perforata:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA DI FONDO COMM NS-INS 250 V ROT