SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03423 Pias. F 3/4 INS-NS250 V rim/est polypact


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 202 mm
Larghezza - 603 mm
Perforata - no
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481874344
Codice prodotto
SNRLVS03423
Cod. produttore
LVS03423
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
202 mm
Larghezza:
603 mm
Perforata:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PIAS. F 3 4 INS-NS250 V RIM EST POLYPACT