pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03421 PIASTRA DI FONDO 3-4 NS-INS250 V RIM/EST

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 202 mm

  • Larghezza - 603 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481874320

Codice prodotto

SNRLVS03421

Cod. produttore

LVS03421

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

202 mm

Larghezza:

603 mm

Perforata:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Piastra di fondo per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS03421 - PIASTRA DI FONDO 3-4 NS-INS250 V RIM EST