SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03415 PIASTRA DI FONDO NS250 ESTR 3P/4P H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 245 mm
Larghezza - 575 mm
Perforata - no
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481874290
Codice prodotto
SNRLVS03415
Cod. produttore
LVS03415
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
245 mm
Larghezza:
575 mm
Perforata:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA DI FONDO NS250 ESTR 3P 4P H