SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03343 Piastra frontale trasp.6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 300 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Altri
Numero di unità rack - 6
Confezione
1 PZ
EAN
3606481873736
Codice prodotto
SNRLVS03343
Cod. produttore
LVS03343
Produttore
SNR
Larghezza:
500 mm
Altezza:
300 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Altri
Numero di unità rack:
6
Tipo di superficie:
Non trattato
Piastra frontale trasp.6M




