SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03235 PIASTRA FRONTALE COMM INS250 ROT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Numero di unità rack - 5
Confezione
1 PZ
EAN
3606481872289
Codice prodotto
SNRLVS03235
Cod. produttore
LVS03235
Produttore
SNR
Larghezza:
500 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Numero di unità rack:
5
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri