SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03209 P.FRONT 850 TRANSFERPACT P.SET G 80-160A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 749 mm
Altezza - 399 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm
Materiale - Acciaio
Numero di unità rack - 8
Confezione
1 PZ
EAN
3606482170025
Codice prodotto
SNRLVS03209
Cod. produttore
LVS03209
Produttore
SNR
Larghezza:
749 mm
Altezza:
399 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
650 mm
Materiale:
Acciaio
Numero di unità rack:
8
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
PrismaSeT G front plate for Transfer Pact 160A, 3P/4P. Type of front plate is cut-out plate. Number of device per horizontal rows is one, with vertical 8 modules. To be part of a PrismaSeT G vertrcal mounted front plate. for floor-standing enclosure - width 850 mm depth 200 mm. Front plate made with Epoxy powder coat treated sheet steel. matt/textured surface finition with white (RAL 9003). Ambient air temperature for operation is from 25 to 55 °C conforming to IEC 61439-1/ IEC 61439-2.