SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03178 Piastra di fondo pref.rientrata 9M L250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 300 mm
Perforata - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430031789
Codice prodotto
SNRLVS03178
Cod. produttore
LVS03178
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
300 mm
Perforata:
sì
Prisma, Sistema G, Piastra forata inc. per mtg. in canalina, 9moduli. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - descrizione piastra di montaggio: preforata incassata. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essereaggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....