SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03081 PIASTRA DI FONDO NS630 V FISSO/ROT L250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 400 mm
Larghezza - 300 mm
Perforata - no
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481871336
Codice prodotto
SNRLVS03081
Cod. produttore
LVS03081
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
400 mm
Larghezza:
300 mm
Perforata:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA DI FONDO NS630 V FISSO ROT L250