SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01259 2 MONTANTI SUPP. PIASTRE FRONT.33MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - sonstige
Larghezza - 1650 mm
Altezza - 35 mm
Materiale - sonstige
Profondità - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481885333
Codice prodotto
SNRLVS01259
Cod. produttore
LVS01259
Produttore
SNR
Modello:
sonstige
Larghezza:
1650 mm
Altezza:
35 mm
Materiale:
sonstige
Profondità:
11 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003