SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01199 Kit affiancamento Prisma/Prisma Plus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 42 mm
Altezza - 41 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430011996
Codice prodotto
SNRLVS01199
Cod. produttore
LVS01199
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
42 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
20 mm
Kit affiancamento Prisma beige con Prisma. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: kit di associazione - categoria accessori: ricambio. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


