SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01112 Accessori tetto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 43 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430011125
Codice prodotto
SNRLVS01112
Cod. produttore
LVS01112
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
43 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
10 mm
Accessori di montaggio per armadi Schneider Electric tipo/modello ACCESSORI TETTO


