SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01110 Copertura frontale L150 Prisma P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta per scomparto 
- Materiale - Acciaio 
- Colore - Bianco 
- Porta a vetri - no 
- Grado di protezione (IP) - IP30 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481868626
Codice prodotto
SNRLVS01110
Cod. produttore
LVS01110
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza:
150 mm
Altezza:
2000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
35 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


