SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01094 20 maniglie+serrature piastre frontali

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 46 mm
Altezza - 24 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481868404
Codice prodotto
SNRLVS01094
Cod. produttore
LVS01094
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
46 mm
Altezza:
24 mm
Profondità:
10 mm
Accessori di montaggio per armadi Schneider Electric tipo/modello 20 MANIGLIE SERRATURE PIASTRE FRONTALI


