SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01069 Profilo affianc 36M Prisma G IP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Componenti di collegamento
Larghezza - 45 mm
Altezza - 1830 mm
Colore - Bianco
Profondità - 75 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481883940
Codice prodotto
SNRLVS01069
Cod. produttore
LVS01069
Produttore
SNR
Modello:
Componenti di collegamento
Larghezza:
45 mm
Altezza:
1830 mm
Colore:
Bianco
Profondità:
75 mm
Numero RAL:
9003
Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS01069 - PROFILO AFFIANC 36M PRISMASET G IP30




