SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01039 Piastra piena L300 G IP30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 290 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 195 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481884107
Codice prodotto
SNRLVS01039
Cod. produttore
LVS01039
Produttore
SNR
Larghezza:
290 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
195 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no