pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01036 4 angolari G+ affiancamento

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio

  • Larghezza - 200 mm

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481885128

Codice prodotto

SNRLVS01036

Cod. produttore

LVS01036

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi / Set di fissaggio

Larghezza:

200 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

4 angolari G+ affiancamento