SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01033 1 fianco Armadio G IP30 33 mod


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - sì 
- Adatto come pannello posteriore - no 
- Materiale - Acciaio 
- Profondità per installazione dell'armadio - 210 mm 
- Larghezza - 200 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481877932
Codice prodotto
SNRLVS01033
Cod. produttore
LVS01033
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
210 mm
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1675 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Bianco
Numero di unità rack:
33
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no




