SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV851200 Modulo Ethernet EIFE MTZ2-3 estraibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480986291
Codice prodotto
SNRLV851200
Cod. produttore
LV851200
Produttore
SNR
L'EIFE è un modulo di interfaccia Ethernet integrato progettato per interruttori estraibili MasterPact MTZ2/3. Fornisce un singolo accesso Ethernet e riceve tutti i dati forniti dall'unità di controllo Masterpact MTZ2/3. Monitora le tre posizioni dell'interruttore quando viene inserito nel telaio (inserito IN, estratto OUT, prova TEST). Il flusso di dati è di 10/100 Mbps per una semplice connessione a margherita. Il collegamento all'interfaccia EIFE richiede una porta di comunicazione ULP installata sul telaio di MasterPact MTZ2/3. L'EIFE è montato sulla guida DIN del telaio MasterPact MTZ2/3 ed è collegato alla porta ULP da un cavo ULP (in dotazione). L'alimentazione dell'EIFE è fornita dalla porta ULP attraverso il cavo ULP. Il dispositivo presenta dueprese RJ45 per il collegamento alla rete Ethernet. L'EIFE fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri smart Ethernet ready. Il firmware del modulo EIFE può essere aggiornato utilizzando il software EcoStruxure Power Commission.


