SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833673SP MN 380/480 VCA MTZ SP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Adatto per interruttore di potenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480932618
Codice prodotto
SNRLV833673SP
Cod. produttore
LV833673SP
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...480 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no