SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481702 FUPACTGS MAN. ROT DIR NERA 250/400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481713735
Codice prodotto
SNRLV481702
Cod. produttore
LV481702
Produttore
SNR
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia rotativa anteriore diretta per sezionatori con fusibili FuPact GS. La maniglia rotativa è compatibile e può funzionare con dispositivi FuPact 3 e 4 poli da 250A a 400A. La maniglia è montata direttamente sulla lato frontale del dispositivo. La maniglia rotativa può essere bloccata in posizione OFF utilizzando lucchetti (non in dotazione). Il grado di protezione è IP20.