pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481684 FuPactGS BS800 4P C3 man. front/lat

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760358

Codice prodotto

SNRLV481684

Cod. produttore

LV481684

Produttore

SNR

Il dispositivo FuPact GSB800 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 4 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22B, la corrente di funzionamento nominale è 800A a 690VAC. Per le categorie di utilizzo AC23B, la corrente di funzionamento nominale è 800A a 415VAC. FuPact GSB800 deve essere utilizzato con fusibili BS di dimensione C3. Può essere dotato di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSB800 a 4 poli può anche essere dotata di contatti ausiliari e coprimorsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.