pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481634 FuPactGS BS160 4P A4 man. front/lat

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481634 FuPactGS BS160 4P A4 man. front/lat

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - A4

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480343865

Codice prodotto

SNRLV481634

Cod. produttore

LV481634

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

A4

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

80 kW

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

50 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Il dispositivo FuPact GSB160 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 4 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22A, la corrente di funzionamento nominale è 160A a 690VAC. Per le categorie di utilizzo AC23A, la corrente di funzionamento nominale è 160A a 415VAC. FuPact GSB160 deve essere utilizzato con fusibili BS di dimensione A4. Può essere dotato di una maniglia frontale diretta o di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSB160 a 4 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, accessori di collegamento e schermature dei morsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.