pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481604 FuPactGS BS32 4P A1 man. front/lat

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760310

Codice prodotto

SNRLV481604

Cod. produttore

LV481604

Produttore

SNR

Il dispositivo FuPact GSB32 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 4 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22A/AC23A, la corrente di funzionamento nominale è 32A di 690VAC. FuPact GSB32 deve essere utilizzato con fusibili BS di dimensione A1. Può essere dotato di una maniglia frontale diretta o di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSB32 a 4 poli può anche essere dotata di contatti ausiliari. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.