SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481423 FuPactGS DIN160/00 3P man. front/lat

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH00
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481713179
Codice prodotto
SNRLV481423
Cod. produttore
LV481423
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH00
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
80 kW
Posizione del comando:
Lato fronte
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
50 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no


