SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV480808 ISFT630 3P attacco capicorda

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH3
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481165701
Codice prodotto
SNRLV480808
Cod. produttore
LV480808
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH3
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP3X
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
sì
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
20.4 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no