pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV480802 ISFT160 3P mors. attacco cavi

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV480802 ISFT160 3P mors. attacco cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH00

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481165640

Codice prodotto

SNRLV480802

Cod. produttore

LV480802

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH00

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP3X

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

0 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

5 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore con fusibili Schneider Electric tipo/modello ISFT160 3P MORS. ATTACCO CAVI