SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV454442 MODULO ALIMENTAZIONE 125VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 1 A
Tensione di uscira DC 1 - 22.8...25.2 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481190949
Codice prodotto
SNRLV454442
Cod. produttore
LV454442
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
1 A
Tensione di uscira DC 1:
22.8...25.2 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
24 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Potenza assorbita:
4.2 VA
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
80...150 V
Larghezza:
108 mm
Installabile a parete:
sì
Montaggio diretto possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Altezza di incasso:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
67.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno