SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434128 Display fronte quadro FDM128


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480590191
Codice prodotto
SNRLV434128
Cod. produttore
LV434128
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
FDM128 è un display del quadro Ethernet intelligente e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. Questa unità del display è compatibile con i dispositivi Masterpact, Compact, PowerPact e PowerTag Link. Raccoglie i dati provenienti da un massimo di 8 dispositivi su Ethernet, per una possibilità di collegare fino a 160 PowerTag. FDM128 visualizza le misure, gli allarmi e i dati di assistenza operativa. Dispone di uno schermo tattile LCD TFT a colori, ad alta risoluzione (320 pixel x 240 pixel). Il display FDM128 è dotato di una morsettiera da 24 VCC e di una presa RJ45 per il collegamento Ethernet. È facilmente installabile in un quadro attraverso un foro nella porta standard da 22 mm e le sue dimensioni sono 129 mm x 96 mm x 56,5 mm. L'intervallo ditemperature operative è compreso tra -10°C e 55°C e il grado di protezione è IP65 sulla parte anteriore. Il display FDM128 fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri Smart predisposti per Ethernet. Il firmware FDM128 può essereaggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.