SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434002 Interfaccia Ethernet IFE Gateway V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480631139
Codice prodotto
SNRLV434002
Cod. produttore
LV434002
Produttore
SNR
Il server del quadro IFE è un modulo di interfaccia Ethernet e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. Consente l'accesso Ethernet a uno o più interruttori Masterpact, Compact o PowerPact. Incorpora un gateway Modbus. Il flusso di dati è di 10/100 Mbps per una semplice connessione a margherita. È dotato, nella parte superiore, di una morsettiera a vite da 24 VCC e di 2 prese RJ45 per la connessione di rete Ethernet. Nella parte inferiore è dotato di due prese RJ45 per la connessione di rete interna ULP (Universal Logic Plug). Il server del quadro IFE è un dispositivo per il montaggio su guida DIN e le sue dimensioni sono 72 mm x 105 mm x 71 mm. Il grado di protezione è IP4x sul lato anteriore e IP2x sui connettori. Il server del quadro IFE fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri Smart predisposti per Ethernet. Il firmware del server del quadro IFE può essere aggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.


