pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434001 Interfaccia Ethernet IFE V2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434001 Interfaccia Ethernet IFE V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481283139

Codice prodotto

SNRLV434001

Cod. produttore

LV434001

Produttore

SNR

L'IFE è un modulo di interfaccia Ethernet e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. Consente l'accesso Ethernet a un singolo interruttore Masterpact, Compact o PowerPact. Il flusso di dati è di 10/100 Mbps per una semplice connessione a margherita. È dotato, nella parte superiore, di una morsettiera a vite da 24 VCC e di 2 prese RJ45 per la connessione di rete Ethernet. Nella parte inferiore è dotato di due prese RJ45 per la connessione di rete interna ULP (Universal Logic Plug). L'interfaccia IFE è un dispositivo per il montaggio su guida DIN e le sue dimensioni sono 72 mm x 105 mm x 71 mm. Il grado di protezione è IP4x sul lato anteriore e IP2x sui connettori. L'interfaccia IFE fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri Smart predisposti per Ethernet. Il firmware dell'interfaccia IFE può essere aggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.