SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432643 Telecomando MT400/630 - 24...30 Vcc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480020193
Codice prodotto
SNRLV432643
Cod. produttore
LV432643
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us DC:
24...30 V
Si tratta di un comando a motore standard per i dispositivi Compact NSX 400/630 e PowerPact Multistandard L-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazionidi apertura e chiusura facili e sicure. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di alimentazione di questo modulo comando a motore è compresa tra 24 VCC e 30 VCC. Il consumo è inferiore a 500 W. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile.


