SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432599T MANOVRA ROTAT.DIRET.ROSSA NSX400/630_T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - sì
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - no
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606482004092
Codice prodotto
SNRLV432599T
Cod. produttore
LV432599T
Produttore
SNR
Con serratura a chiave:
sì
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
no
It is a direct rotary handle for ComPacT NSX 400/630 and PowerPact Multistandard L frames devices. It is suitable for isolation and it is used for machine tool control. It maintains the access to trip unit settings and to the push to trip button. It is equipped with a red handle on yellow front. There is an indication of the three device positions O (OFF), I (ON) and tripped. The degrees of protection are IP40 and IK07. This rotary handle is padlockable in the OFF position using 1 to 3 padlocks not supplied (shackle diameter 5 to 8mm). As an option, it is possible to install a Ronis or Profalux keylock on the base of the handle to obtain the same function as with a padlock.