SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432490 DISTANZ.POLI 52,5MM 3PZ NSX400/630


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS400/630
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019654
Codice prodotto
SNRLV432490
Cod. produttore
LV432490
Produttore
SNR
Adatto per numero di poli:
3
Distanziatori per dispositivi a 3 poli Compact NSX 400/630e EasyPact CVS 400/630. Vengono avvitati ai morsetti dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 45 mm a 52,5 mm. La corrente nominale massima è pari a 630 A. Questi distanziatori sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 3 pezzi.