pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432467 VIGIPACT 440/550VCA 4P NSX400/630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432467 VIGIPACT 440/550VCA 4P NSX400/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 440...550 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 440...550 V

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...30 A

  • Max. ritardo all'eccitazione - 4000 ms

  • Tempo di ritardo regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481298683

Codice prodotto

SNRLV432467

Cod. produttore

LV432467

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

440...550 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

440...550 V

Corrente di guasto nominale:

0.03...30 A

Max. ritardo all'eccitazione:

4000 ms

Tempo di ritardo regolabile:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

550 V

Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 400/630 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 4 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 440 e 550 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.