pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429492 VIGIPACT 200/440VCA 3P NSX250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429492 VIGIPACT 200/440VCA 3P NSX250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...440 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...30 A

  • Ritardo massimo di risposta - 4000 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 440 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481298584

Codice prodotto

SNRLV429492

Cod. produttore

LV429492

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...440 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...30 A

Ritardo massimo di risposta:

4000 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

440 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...440 V

Tempo di ritardo regolabile:

Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 250 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 3 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 200 e 440 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.