SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429489 VIGIPACT 200/440VCA 4P NSX100/160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...440 V
Corrente nominale di guasto - 0.03...30 A
Ritardo massimo di risposta - 4000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 440 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...440 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481298553
Codice prodotto
SNRLV429489
Cod. produttore
LV429489
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...440 V
Corrente nominale di guasto:
0.03...30 A
Ritardo massimo di risposta:
4000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
440 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...440 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì