SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429427 TEMPORIZZ.MNR 220/240VCA NSX100/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019197
Codice prodotto
SNRLV429427
Cod. produttore
LV429427
Produttore
SNR
Tensione nominale:
230 V
LV429427 è un relè temporizzato per lo sganciatore di tensione MN - 220..240 V CA - 50/60 Hz per PowerPact. Questo relè è compatibile con gli interruttori Compact PowerPact e Easypact. L'accessorio dell'interruttore automatico Powerpact B-frame, LV429427, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Un'unità ritardatore per MN elimina il rischio di sganci intempestivi a causa di un calo di tensione transitorio che duri meno di 200 ms per le unità di ritardo fisse e fino a 3 secondi per le unità regolabili. In caso di microinterruzioni della tensione più brevi, un sistema di condensatori fornisce l'alimentazione temporanea al MN a tensioni superiori a 0,7 Vn per assicurarsi che non scatti.