pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429337T MANOVRA ROTATIVA DIRETTA NSX100/250_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave -

  • Lucchettabile -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482003866

Codice prodotto

SNRLV429337T

Cod. produttore

LV429337T

Produttore

SNR

Con serratura a chiave:

Lucchettabile:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Maniglia per interruttori Schneider Electric tipo/modello MANOVRA ROTATIVA DIRETTA NSX100 250_T