SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429046 TM25D 25A 4P/3R NSX100/250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 17...25 A
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Protezione da cortocircuito - Non ritardato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480017940
Codice prodotto
SNRLV429046
Cod. produttore
LV429046
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
17...25 A
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Protezione da cortocircuito:
Non ritardato
Sganciatore magnetotermico TM-D, utilizzato soprattutto nelle applicazioni di distribuzione dell'industria e del terziario per la protezione dei cavi delle reti alimentate mediante trasformatori. Versione tetrapolare per interruttori con 4 poli di cui 3 protetti.